ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ(エア切替)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40171004
品番
NDP-20BPT
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
呼び口径(inch)
3/4(20A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
240
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約100L
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
8
タイプ
スラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下
バルブ型式
ボールバルブ
材質(本体(接液部))
ポリプロピレン(PPG)
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません