ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ(エア切替)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40171013
品番
NDP-20BST
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
呼び口径(inch)
3/4(20A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
240
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約100L
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
14
タイプ
スラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下
バルブ型式
ボールバルブ
材質(本体(接液部))
ステンレス(SCS14/SUS316)
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません