※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDP-25BAC ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40171022 NDP-25BAC ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40171022

ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40171022 品番 NDP-25BAC
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付 呼び口径(inch)1(25A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)600 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約160L 材質(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)クロロプレンゴム(CR) 質量(kg)13 タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6) 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2〜0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする