※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ(エア切替)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
材質(本体(接液部))
アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
注文コード
40171056
品番
NDP-25BAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥254,000
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc1、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
呼び口径(inch)
1(25A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
500
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約160L
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
13
タイプ
スラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下
バルブ型式
ボールバルブ
材質(本体(接液部))
アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません