ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40171083 品番 NDP-40BAT
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。
スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ1-1/2、(エア供給口)Rc1/2エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付 呼び口径(inch)10Kフランジ 1-1/2(40A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)1400 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約400 材質(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMA5056、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)29 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6) 常用圧力(MPa)0.2〜0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする