角型ナットカバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 40171652 品番 500377
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。

形状角型 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 全高(mm)60 適合フロント、リヤ共用 材質樹脂 クロームメッキ 適合ナット41mmナット 適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車 用途外装パーツ
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-01
用途:
トラックでの使用
運輸・通信業

JETさんの品物なので安心し使用できます。
単品で買うと高いかも知れませんが、他の商品とまとめて買うと得のような気がします。

対象商品:
40171695
2022-03-21
用途:
トラックホイールナット
運輸・通信業

フロント・リア共用と書いてありましたが、リアには取り付けできません。
フロントはピッタリでした。
リアには60oだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40171704
2021-05-29
用途:
ドレスアップ
有限会社サンコー 様 (運輸・通信業)

足元のドレスアップ用に購入。簡単に取り付けできます

対象商品:
40171634
2020-12-07
用途:
トラックに
運輸・通信業

いろんな通販サイトより、土曜日、日曜日にまとめて買うならここが1番安いのでリピです。
又、必要になったら買いたいです。

対象商品:
40171695
2017-03-12
用途:
後ろのタイヤに装置
有限会社 三島建設 様 (建設業・工事業)

やっぱりキラキラと輝いていて
見た目が全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする