※カラー一覧

534252 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171957 534252 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171957 534252 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171957 534252 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171957 534252 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171957

LED6スリムマーカーランプ 24V

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40171957 品番 534252
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

24V専用LEDスリムマーカーランプ。
狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!
結線方法によって点灯と点滅が選べます。

LED色アンバー アンバー 定格電圧(V)DC24V/約20mA 寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386298
2020-04-17
用途:
トラックに
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

光も綺麗で満足ですが。欲を言うと一回り大きのがあってもいいかなと、思います。

対象商品:
05386316
2016-03-11
用途:
車体側面に装備してる操作盤の照明用
建設業・工事業

手軽に操作盤の手元を明るく照らしてくれます。
ただ、防水性については・・・?です。

対象商品:
05386307
2015-02-20
用途:
大型トラックのバンパーに取り付ける。

このメーカーの商品には以前には少し大きめの商品があったのに、現在は生産終了とのこと残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05386298
2014-11-08
用途:
車幅灯に代用

格安で、コンパクトで、取り付けが簡単で、明るくていいものでした。
ただ、両面テープが不安なので、取り付けステーか、ブラケットなどがあると、良いかと・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする