534244 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171975

※未点灯時

534244 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171975 534244 LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171975

LED6スリムマーカーランプ 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ホワイト 注文コード40171975 品番534244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品はLED色など11種類から選べます 他の種類を見る

24V専用LEDスリムマーカーランプ。
狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!
結線方法によって点灯と点滅が選べます。

LED色ホワイト 寸法(mm)55×11.5×25 定格DC24V/約15mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386298
2020-04-17
用途:
トラックに
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

光も綺麗で満足ですが。欲を言うと一回り大きのがあってもいいかなと、思います。

対象商品:
05386316
2016-03-11
用途:
車体側面に装備してる操作盤の照明用
建設業・工事業

手軽に操作盤の手元を明るく照らしてくれます。
ただ、防水性については・・・?です。

対象商品:
05386307
2015-02-20
用途:
大型トラックのバンパーに取り付ける。

このメーカーの商品には以前には少し大きめの商品があったのに、現在は生産終了とのこと残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05386298
2014-11-08
用途:
車幅灯に代用

格安で、コンパクトで、取り付けが簡単で、明るくていいものでした。
ただ、両面テープが不安なので、取り付けステーか、ブラケットなどがあると、良いかと・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする