曜日別特売
504127 マフラーカッター JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172203

マフラーカッター

(7件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプ外径(Φmm)45~64
寸法(mm)66Φ×250
内容量1個注文コード40172203品番504127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!

用途サウンドパーツタイプ6角 ノーマル材質ステンレス寸法(mm)66Φ×250適合パイプ外径(Φmm)45~64
注意
※震動でボルトが緩む場合があります。毎走行前に必ず緩み、異常がないか確認して下さい。定期的に異常が無いか点検して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05391767
2023-01-30
用途: マフラーの出口の角度を変えるのに
運輸・通信業

こちらの商品は、某トラックショップで金額を見たら、モノタロウの方が全然安かったので購入しました。

対象商品 : 40172237
2022-12-14
用途: マフラー取付
電気・ガス・熱供給・水道業

取付時固定用ボルトを締付けた際溶接してあるナットが外れた。

1が参考にしています
対象商品 : 40172237
2022-07-21
用途: トラックの架装
M's Design製造業

特別な問題もなく、取付けも問題なく仮想できた。梱包上の問題も特になし。

対象商品 : 40172185
2017-04-13
用途: トラックのマフラー
堀場金属

パワーゲート車のマフラーが後方のため使用のとき荷物に排気がかかるので下向きにするために使用しました。いい感じです。

対象商品 : 40172221
2016-08-08
用途: トラックへの使用

良かったので、周りにも紹介したいと思います。

対象商品 : 05391767
2016-09-29
用途: 久しぶりに購入
ガレージ ナイン自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は問題なしですが、もう少し安いと助かります。

対象商品 : 40172291
2015-06-18
用途: 車のマフラーに取り付けました。
WESTHILL SPEED SHOP

車のマフラーに取り付けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする