504214 マフラーカッター JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172282

マフラーカッター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合大型車 寸法(mm)120Φ×260 注文コード40172282 品番504214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は適合・寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!

タイプ曲げ 材質スチール/クロームメッキ 寸法(mm)120Φ×260 適合パイプ外径(Φmm)95〜118 適合大型車 適合車種大型車 用途サウンドパーツ
注意
※震動でボルトが緩む場合があります。毎走行前に必ず緩み、異常がないか確認して下さい。定期的に異常が無いか点検して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05391767
2023-01-30
用途:
マフラーの出口の角度を変えるのに
運輸・通信業

こちらの商品は、某トラックショップで金額を見たら、モノタロウの方が全然安かったので購入しました。

対象商品:
40172237
2022-12-14
用途:
マフラー取付
電気・ガス・熱供給・水道業

取付時固定用ボルトを締付けた際溶接してあるナットが外れた。

1人が参考にしています
対象商品:
40172237
2022-07-21
用途:
トラックの架装
M's Design 様 (製造業)

特別な問題もなく、取付けも問題なく仮想できた。梱包上の問題も特になし。

対象商品:
40172185
2017-04-13
用途:
トラックのマフラー
堀場金属 様

パワーゲート車のマフラーが後方のため使用のとき荷物に排気がかかるので下向きにするために使用しました。いい感じです。

対象商品:
40172221
2016-08-08
用途:
トラックへの使用

良かったので、周りにも紹介したいと思います。

対象商品:
05391767
2016-09-29
用途:
久しぶりに購入
ガレージ ナイン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体は問題なしですが、もう少し安いと助かります。

対象商品:
40172291
2015-06-18
用途:
車のマフラーに取り付けました。
WESTHILL SPEED SHOP 様

車のマフラーに取り付けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする