エクステンションレバー ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40172772 品番 506307
在庫数量:残り62点
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥1,898639

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

クロームメッキ 全長(mm)80 口径(mm)10×1.25 材質真鍮 用途内装パーツ
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40172754
2021-12-08
用途:
カスタム
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

メーカー物なので安心して購入することが出来る。物もいい。

対象商品:
40172781
2014-02-09
用途:
自動車整備
たなか総合技術研究所 様

ダイハツ ハイゼット軽のマニュアルシフトレバーに使用。体が大きいため座席を最後部まで下げるとシフトレバーが届きにくいため延長、シフト操作が楽になりました。カー用品店で探しましたが見つかりませんでしたがモノタロウさんの品揃えの多さに感謝してます。

対象商品:
40172711
2014-02-16
用途:
トラック用に使用

適度な長さで使いやすいですね!価格も魅力的ですし、おすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする