506325 エクステンションレバー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172842

エクステンションレバー L型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)12×1.25
全長(mm)120
内容量1本注文コード40172842品番506325
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

用途
内装パーツ
クロームメッキ全長(mm)120口径(mm)12×1.25材質真鍮
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40172842
2025-02-19
用途: 自家用車のシフトフィール改善
卸売・小売業

良い曲がり具合でステアリングとシフトノブが近くなって運転しやすくなりました。

対象商品 : 40172842
2015-11-11
用途: 運転
運輸・通信業

商品にサビが有り?汚れ?が有り返品も考えたのですが運転時には見えない部分だったので使用しています。商品がメッキなのでもう少し配慮よろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする