506366 エクステンションレバー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 40172867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションレバー L型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)10×1.25 注文コード40172867 品番506366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は口径・全長10種類から選べます 他の種類を見る

シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。

材質真鍮/クロームメッキ 用途内装パーツ 長さ(mm)110 口径(Φmm)10×1.25
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40172842
2025-02-19
用途:
自家用車のシフトフィール改善
卸売・小売業

良い曲がり具合でステアリングとシフトノブが近くなって運転しやすくなりました。

対象商品:
40172842
2015-11-11
用途:
運転
運輸・通信業

商品にサビが有り?汚れ?が有り返品も考えたのですが運転時には見えない部分だったので使用しています。商品がメッキなのでもう少し配慮よろしくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする