曜日別特売
587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531

※代表画像

587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531
587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531
587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531
587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531
587850 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174531

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ロイヤルブラック/赤糸
サイズ2L-B
適合ハンドル外径(Φcm)46
内容量1個注文コード40174531品番587850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)
UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)
いすゞ4t’07フォワード(h19.7~)
UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)
UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)
UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
適合ハンドル外径(Φcm)46サイズ2L-Bロイヤルブラック/赤糸材質PU/ゴム幅(mm)46
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40174592
2023-04-14
用途: トラックの運転

以前使っていたものと比べると、ほどよい太さで握りやすく運転しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40174531
2024-02-06
用途: 自分用
運輸・通信業

サイズ感ぴったり。よく使ってるので特に不満はなし。

対象商品 : 40174355
2021-04-26
用途: 仕事用のトラック
運輸・通信業

安定のJETイノウエさんデスねー!
前はマッドマックス使ってましたが、臭いが臭くてダメでしたが、こちらの商品は臭いが無く良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 40174951
2021-04-11
用途: ハンドルカバー

モコモコ感がすごいので触りごこちが最高です他のと比べ物になりません

1が参考にしています
対象商品 : 40174276
2020-03-10
用途: 軽トラのハンドルに

カバーに柔軟性がなくはめにくいですが握り心地はごわごわ感がなくいいです

対象商品 : 40174653
2019-12-05
用途: トラック
製造業

会社の配送トラックのダイナに取り付けました、以前からジェットイノウエを使用していますので買い替えです。

対象商品 : 40174425
2019-11-20
用途: 大型トラック
運輸・通信業

以前も此方の色違いの細巻きを使用してました。
丁度良い太さで満足!ロイヤルホワイト
真っ白で良い感じです。発送も早く価格も安くて大満足です!

対象商品 : 40174531
2019-07-30
用途: 配送車両に取り付け
株式会社 ナナミ卸売・小売業

注文をしてから翌日に届きました。
以前使用していたものが古くなった為交換しました。
サイズ質感ともよく気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする