※代表画像

587843 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174556 587843 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174556 587843 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174556 587843 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174556 587843 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40174556

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ワインレッドメタリック 適合ハンドル径(Φmm)460 注文コード40174556 品番587843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・適合ハンドル径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

ワインレッドメタリック サイズ2L-B 適合ハンドル径(Φmm)460 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)46 適合車種UD4tファインコンドル(H8.1〜H23.7)、UD大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、いすゞ4t’07フォワード(h19.7〜)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8〜)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい
※冬場など気温の低い時期は、ヘアドライヤーなどで​ハンドルカバーを少し温めると取付しやすいですがビニールは溶けやすいのでご注意下さい
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40174556 587843 16511297 586978 画像準備中 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-14
用途:
仕事の行き来 運転など
電気・ガス・熱供給・水道業

とても握りやすくいいハンドルだと思います
色もとても綺麗なので気に入っています。

対象商品:
40174556
2020-04-08
用途:
大型トラック用

会社の営業車両に使用しています。
装着に少し手惑いましたが
とても満足しています。

対象商品:
40174556
2018-05-15
用途:
運転

値段も手頃で、見た目も非常に良く、手にしっくりきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする