※代表画像

587973 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175037 587973 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175037 587973 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175037 587973 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175037 587973 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 40175037

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40175037 品番 587973
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!

ワインレッドメタリック サイズS-B 適合ハンドル径(Φmm)360〜370 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)46 適合車種トヨタ:プリウス/ヴィッツ/フィルダー/タウンエースノア、ダイハツ:ムーブ/ミラ、スバル:ステラ、ホンダ:ライフ/ゼスト/エヌワン、日産:モコ/キューブ/ノート、等他、ハンドル外径36〜37cmミニバン、1BOX、軽自動車、乗用車
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい
※冬場など気温の低い時期は、ヘアドライヤーなどで​ハンドルカバーを少し温めると取付しやすいですがビニールは溶けやすいのでご注意下さい
※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-14
用途:
仕事の行き来 運転など
電気・ガス・熱供給・水道業

とても握りやすくいいハンドルだと思います
色もとても綺麗なので気に入っています。

対象商品:
40174556
2020-04-08
用途:
大型トラック用

会社の営業車両に使用しています。
装着に少し手惑いましたが
とても満足しています。

対象商品:
40174556
2018-05-15
用途:
運転

値段も手頃で、見た目も非常に良く、手にしっくりきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする