FX600-02 温度制御はんだこて HAKKO(白光) 40177873 FX600-02 温度制御はんだこて HAKKO(白光) 40177873 FX600-02 温度制御はんだこて HAKKO(白光) 40177873 FX600-02 温度制御はんだこて HAKKO(白光) 40177873 FX600-02 温度制御はんだこて HAKKO(白光) 40177873

温度制御はんだこて

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40177873 品番 FX600-02
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。

全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに トラスコ品番409-6355 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200〜500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) こて先アース間抵抗(Ω)- リーク電圧(mV)- リップル温度(℃)無負荷時±1 プラグ形状平型プラグ

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】QFPのはんだ付け&はんだが溶けるスピード
この動画は、35人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
基板修理
松浦機工 様

部品によっては、温度の下限が重要で、このはんだごてはすぐれものです。

2024-11-08
用途:
基盤のコンデンサーはんだ付け

温度調整があり部品の種類によって温度が変更できるので扱いやすかった。

対象商品:
40177873
2024-08-09
用途:
電気機器の配線等の修理
農・林・水産業

温度調節が簡単に出来、大変良い作業ができ満足している

対象商品:
40177864
2024-02-04
用途:
部品の半田付け
製造業

温度調節は便利。パワーもあって多少の大きな物でもガンガン半田付けできる

対象商品:
40177873
2023-08-18
用途:
こんなに違うなんて買わなきゃ損?
株式会社川田商会 協栄自工 様

以前は安いはんだごてを使っていましたが、このはんだごてを使用したら、
はんだがうまくなったかと思うほど、段違いに良いです。

安いはんだごてを使っていて、なかなか溶けなかったり、余計なところまで焼けたり、
時間ばかりかかって全然うまく行かないと、じれったい思いをしている人は
絶対に買うべきだと思います。

これを使ってうまく行かなければ、あとは自分の腕という事で納得出来ます。

温度調整付きなので、無駄な熱をかける失敗も減ると思います。
逆に今は、温度制御なしのはんだごては考えられません。

コンセントに刺して点灯、大体20秒で点滅に変わって適温になったと分かり、
25秒くらいで作業開始できるので、余熱時間も安物と比較したら別次元です。

用途は自動車関連ですが、別売りのこて先はT18-C3が非常に使いやすいです。

他のメーカーの温度制御付きはんだごてを使ったことが無いので、
偏ったレビューになったかもしれませんが、これは間違いなく良いです。

4,000円くらいの差で、この確実性とこの作業効率は、逆に安いと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
40177873
2023-06-17
用途:
基板に部品半田付け
その他業種

大変良い商品です温度の設定されで使い勝手がよい。今まで使っていた安物でしたが
多少高めでしたが、良かった、半田付け作業も楽です、早く使うべきでした。

対象商品:
40177873
2023-02-06
用途:
鉛はんだ付け
その他業種

温度調節の範囲が広いので便利なツールである。温度をあげて鉄のシャーシ(厚さ1.2mm)のアースベロに半田付けもできるし、温度を下げてプリント板の仕事もパーフェクト。

2人が参考にしています
対象商品:
40177873
2022-10-17
用途:
半田付け一般
電気・ガス・熱供給・水道業

370度の設定に40秒位で調温するので普通のニクロム・コテより早い。
添付のコテ先は小ラウンド用なので用途により替える方が良さそう。
50wクラスなので一般的な用途になるがバランスも良く使い易いが
あとは耐久力がどうかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする