アーム式LED拡大鏡

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40178345 品番LS2-175A
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ

レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40178345
2018-07-10
用途:
金属加工品の出荷時の目視検査
有限会社山田製作所 様

アーム部がしっかりしており、設置スペースさえあれば使い勝手はとても良いです。思ったよりも設置スペース(スペースというか取付位置と実際に使用する場所までの間隔)が必要でしたがアームの伸縮での位置の変更がとてもスムーズで不要な時には奥に、使うときはすぐに手前に引き出して使えるので満足しています。レンズの広さや倍率も打痕の有無を確認する程度であればとても使いやすいです。

対象商品:
40178345
2015-03-22
用途:
ハンダ作業、工作等

5000円位の物と比較検討し、レンズが大きかったので値段は3倍ですがこちらを購入しました。
LEDは明るく、白色も自然な感じでとても作業しやすいです。
カバーの外にスイッチが付いているのでデスクライトとしても使いやすいです。

しかし商品説明のレンズ径178mmは使っているレンズのサイズらしく、
実際は取り付けの枠がありますので可視部分は168mm程です。

また、中国製ですから当たり前のごとく新品箱出し状態でレンズが汚れていたりプラスチックのバリが残っています。

カバーが邪魔に感じる方もいるかもしれませんが、
太陽光が集光されて火災になるのを防ぐためなので
外さない方が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40178345
2014-04-01
用途:
半田作業

今まで蛍光灯の同じようなものを使用していましたが、
これを使うと元には戻れません。
レンズが広い、視野が広い、ピントはすぐに合う、明るい・・
大変見やすく使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
40178345
2014-06-13
用途:
電気工学実験

レンズが大きくて使いやすいです。半田付け等,実体顕微鏡をつかうほどではないが,という程度の細かい作業に向いています。

対象商品:
40178345
2014-02-24
用途:
微細部品の圧着・半田及び加工など

LEDの光なのでチラツキが無く、レンズが大きいので可視範囲が広く使用できるので目の疲れが軽減できました。

2人が参考にしています
対象商品:
40178345
2015-06-22
用途:
模型作り・読書

LEDの予備、他の倍率のレンズの有無・価格についての案内が無い等説明書の記載内容に乏しい。カバーの付け根の強度が不安。等の点がありますが、レンズの大きさの割に価格が安いので老眼となった現在、もう1つ位ほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする