曜日別特売
DM-GP113BG ミニ物置 ダイケン 40178406

ミニ物置

(7件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
奥行(mm)900
間口(mm)1320
内容量1台注文コード40178406品番DM-GP113BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000

サビに強い粉体塗装
組み立てが簡単(ビスが1種類)
ベアリング入り戸車でスムーズに開閉

屋根、壁、床板/フレッシュホワイト
扉/サンドベージュ
耐荷重(N/m2)
積雪/1000(100kgf/m2)
床板/2000(200kgf/m2)
高さ(mm)1865扉形式引き戸間口(mm)1320奥行(mm)900仕様高さ10段階調整トラスコ品番461-9099棚板数(枚)2ブロック数別途4個必要耐荷重N(kgf)棚板(1枚当り均等に)/400(40)床面積(m2)1.18(0.36坪)棚板寸法(mm)777×643有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1285×780×1750
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ブロックは別売です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※積雪強度を守り早めに雪おろしをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき35,000/税込38,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02635203
2023-03-31
用途: 飲食店のバックヤード物置
不動産業

価格、大きさ、たてつけともよくできていると思います。
鍵をつけっぱなしで当たってしまった時に鍵が折れてしまったので、ここだけは注意です。(これは使う側の責任ですが)

対象商品 : 02635212
2022-01-20
用途: あまり使用しない荷物の保管
サービス業

コストパフォーマンスは良い商品です.土台ブロックの水平がきっちり取れていれば、それぞれのパーツのかみこみが良く作られているので、ボルトを止める前から余程の強風の日でなければ手が離せるので、がんばれば一人でも組み立て可能です。戸の開閉はスムーズです。組み立てねじのはじめの食い込みがきついので、木ねじの様に工具で押しながらでないと手では回し難い箇所が多いですが、何種類か10ミリの工具を持ってる方なら問題ないレベルだと思います。

対象商品 : 02635176
2018-12-24
用途: ガーデン用品収納
その他業種

がんばれば一人でも組み立て可能です。土台ブロックの水平をきっちり取ることが肝要です。戸の開閉はスムーズで、気持ちいいです。棚板が2枚しかないので、あと1、2枚ほしいところです。組み立てねじのはじめの食い込みがきつくて苦労しました。

2が参考にしています
対象商品 : 02635176
2021-12-11
用途: 物置として使用。
サービス業

組み立てに手間取りました。
床板パネルに壁を取り付けようとしたら。床板パネルに空けて有る穴が小さいのでネジが入らなくて出来ません。
床板パネルの穴を道具で大きくしてようやく組み立てが出来ました。穴を大きくする道具で大きくしすぎると、今度はネジがブカブカになって、ネジが止まりません。仕方なくボルト・ナットを使って固定しました。一工夫が必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 02635176
2017-09-12
用途: 整理
株式会社コウラ

コストパフォーマンスは高い商品です  実店舗よりはるかに安価ですし
決して組み立てにくいお訳ではありませんから お得感は抜群です

3が参考にしています
対象商品 : 02635212
2018-10-04
用途: 保管
株式会社エイダサービス業

品質ダメ、対応ダメ、買って後悔
トラブル起こってもたいした対応してくれませんよ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02635212
2018-03-28
用途: あまり使用しない荷物の保管
不動産業

大きさ、価格のコストパフォーマンスは最高です。また機会があれば購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする