ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
800
注文コード
40178503
品番
CKR-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製
上下スライド式前扉
容量(L)
800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×750×1150
ゴミ袋集積目安
(45L用)17袋
質量(kg)
54
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500