クリーンストッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40178537 品番 CKM-TN60
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
容量(L)330 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1060 ゴミ袋集積目安(45L用)7袋 仕様21クロムステンレスタイプ 質量(kg)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする