ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40178546
品番
CKM-TN90
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
容量(L)
550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×1060
ゴミ袋集積目安
(45L用)12袋
仕様
21クロムステンレスタイプ
質量(kg)
32