ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40178564
品番
CKM-TN150R
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
容量(L)
880
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×1060
ゴミ袋集積目安
(45L用)19袋
仕様
21クロムステンレスタイプ
質量(kg)
58