ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
550
注文コード
40178591
品番
CKM-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥172,000
この商品は
容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×1060
ゴミ袋集積目安
(45L用)12袋
仕様
18-8ステンレスタイプ
トラスコ品番
461-8955
質量(kg)
32