レンジフード 浅型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40179447 品番 BFR-1E-601(BK)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

BLU型相当風量

消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)
44/47(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)
38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)
375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
間口(mm)600 質量(kg)10.5 ブラック 仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:688

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40179447
2019-10-24
用途:
設備取付

簡単な取付ですぐに使えました。シンプルなデザインで良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
40179447
2016-11-02
用途:
台所換気扇用
須田理容所 様

送風口が多方向で取り付け易い。

2人が参考にしています
対象商品:
40179456
2016-02-15
用途:
キッチンの取替
建設業・工事業

特殊な排気なので、工事の折迅速な配送で助かりました。メーカーからの注文だと10日はかかる品のため。

対象商品:
40179474
2015-07-22
用途:
BFR-1E-751(BK)
製造業

7日以内出荷の7日後の出荷当日に2日の出荷遅れの連絡、到着後開封すると梱包のPPバンドのへこみ傷が3箇所あり、こちらで叩いて直しました。
機能については特に不満はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする