防毒(塗装)マスクセット G-7

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40179666 品番G-7-RA-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)

セット内容
(マスク) G-7-06型 1個
(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個
(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個
(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
塗装作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安いけど、空気モレチェック機能も付いており
安心して使えます
セットなので、防毒、防塵フィルターが
付属しており、すぐに使えます
使用する防毒カートリッジも安いのでお勧め

2人が参考にしています
2025-02-13
用途:
バイクの塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

顔に触れる部分がとても柔らかく紐部も調節しやすい、ストレスなく使える、交換部品も手に入れやすい。

対象商品:
40179666
2024-10-19
用途:
自動車塗装用に購入

コーケンのおすすめセット。シンナー系有機溶剤使用時の必須アイテム。
臭いを感じ出したら吸収缶のみ交換して、息を吸い込みにくいと感じたらフィルター交換すればOK

2人が参考にしています
2024-02-06
用途:
塗装作業用

スプレー式ウレタン塗装作業で使用しています。
それまでは不織布製のマスクだったのですが、作業時間が長くなると溶剤による体調不良が出てしまい、有機ガス対応のこちらを導入。
作業中の溶剤の臭いも気にならず、体調も問題なし。
購入から10年ほどになるのですが、最近密着性が悪くなってしまいました。
ゴムが緩くなっているので締め付けを増してもダメ、陰圧チェックでは問題ないのに、なぜか漏れてきてしまうようです。
今は片手で押さえながら作業していますが、いいかげん買い直しします。

1人が参考にしています
対象商品:
40179666
2023-02-02
用途:
塗装の時など

以前購入していて、同じものが欲しいと、工場の作業員がいうので、同じものを購入。
付け心地も大丈夫みたいで、何事もなく使用してます。

対象商品:
40179666
2023-02-01
用途:
白蟻駆除剤散布
自動車・二輪車・自転車関連業

床下に白蟻駆除剤散布時に使用しましたが、防毒性抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
40179666
2022-02-08
用途:
ラジコン飛行機製作
その他業種

一般的な日本人の顔にとてもフィットしていて、顔に隙間なくピッタリ張り付く感触が最高です。
フィットチェッカーは製品に対する自信の表れなんですね。
そして、本体の軽さ、プラスチック部分とシリコン部分の柔軟さ、紐の使い勝手、どれをとっても予想を超えていました。
プロユース製品を作り続けている興研の製品を選んで大正解でした。

3人が参考にしています
対象商品:
40179666
2021-12-07
用途:
香害対策に
医療・福祉・介護関連業

最近の香害で喘息が出るようになり、化学物質過敏症になったようで、仕事の書類についた香害ほが酷くて、防毒マスクなどしないと仕事ができません。今まで他社の防毒マスクを使ってたのですが弁のゴムの匂いが気になりだし、こちらを試しに買ってみました。セット品はお試しにありがたいです。本体が他社に比べやや薄く、シリコンが柔らかめで、吸収缶の取り外しやバンドの取り外しが他社の方が少ししやすい気もしますが、こちらの方が顔の形が合うのかよくフィットしずれにくいし、軽いです。香害の吸収具合?も差はあまりない気もします。ニトリルゴムがだめなので、こちらは触れる部位にシリコンを使っててそれも助かりました。しばらくこちらを使ってみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする