VP-97 吸盤貼付ベース 槌屋ヤック 40179772 VP-97 吸盤貼付ベース 槌屋ヤック 40179772 VP-97 吸盤貼付ベース 槌屋ヤック 40179772

吸盤貼付ベース

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ タイプ丸型 注文コード40179772 品番VP-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。
吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。
スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。

サイズ 適合吸盤Φ65mm用 タイプ丸型 耐荷重(g)300以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40179754
2024-05-10
用途:
スマホホルダーをダッシュボードに固定するために使用
サービス業

後ろ側が4つに分割されていることと各部分が曲がることにより、ダッシュボードの曲面に併せて貼り付けて固定する事ができ、スマホホルダーをしっかり固定する事ができました。

対象商品:
40179754
2023-07-18
用途:
ドラレコの固定
サービス業

薄いシート状のペラペラしたものをイメージしていたのですが、まさに鉄板が届きました。こんなに頑丈に固定できるのか、と驚くほどしっかりくっついています。吸盤でばっちり止めたい場合にお勧めです。

対象商品:
40179763
2023-08-18
用途:
自動車のカーナビ吸盤取り付けべースに

以前も同じものを購入しカーナビ吸盤取り付けのベースにしていました。
夏場の暑さでダッシュボードに貼り付けている両面テープがでろでろに
柔らかくなって外れていましたので、再度購入。
物自体は非常に便利な良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40179763
2021-10-06
用途:
車の修理後の機器再設置用
運輸・通信業

ダッシュボードの仕様を変えるため、付いてた機器を一旦取り外すも、再設置する時のためにこれを買いました。この羽根付きはカー用品店では売ってないのと、羽根無しもカー用品店より安かったので、こんどからこれ買います。粘着力は強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40179754
2020-03-24
用途:
車のダッシュボードに取付け。
森鋲螺製作所 様

最近の車のダッシュボードは平坦な面が少なく、後付けのナビを付けるのに此の商品を見つけ利用しました。
問題なく、取り付けられました。

対象商品:
40179763
2020-04-30
用途:
ポータブルナビ吸着スタンド取付け
その他業種

多少の凹凸面にも吸着が良い。
扇形の部分が柔らかく圧着がし易い。

対象商品:
40179781
2019-02-15
用途:
カーナビ車載用に
佐世保船舶食糧株式会社 様

かんたんのものなので改善点は思いつかない。もっと吸着力の強いものにできれば

対象商品:
40179763
2018-03-10
用途:
ナビの取付台に使用しました。
その他業種

吸着盤の付きが良く、しっかりついています。購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする