曜日別特売
VP-T17 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック 40179842

 

VP-T17 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック 40179842
VP-T17 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック 40179842
VP-T17 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック 40179842
VP-T17 超強力ゲルコンパクト吸盤基台 槌屋ヤック 40179842

超強力ゲルコンパクト吸盤基台

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40179842品番VP-T17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。

適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
注意
※基台のみです。ポータブルナビゲーション・液晶TV・スマートフォン等は含まれません。また取付にはアタッチメントが別途必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40179842
2022-08-26
用途: カーナビMRP099の固定に使用

カーナビ純正品と同等のジェルタイプの吸着盤でした。ただし、車両が変わりダッシュボードにシボがある車だと、夏場の高熱時は粘着性が落ちてしまい取れてしまいますので注意が必要です。

対象商品 : 40179842
2019-11-05
用途: ナビ台に使用
その他業種

ダッシュボードの上使用吸盤ゲルががっちりで最高です

対象商品 : 40179842
2017-08-31
用途: 車用に

車のドライブレコーダ用に購入しましたが、合わずに残っています。
カーナビ用なので、ゴリラの携帯用にでも利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする