サンダル 711

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40180445 品番 711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)26 ホワイト×ブラック 材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂) サイズL タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)200 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:172
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40180533
2025-11-20
用途:
機械製作
フアインテック日下 様 (製造業)

履きやすくて動きやすい軽いので長時間履いて居ても足が疲れない

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
日常

強烈に長持ちします。履くのも脱ぐのも楽で良いです。

対象商品:
40180576
2023-01-09
用途:
普段使い
松田工芸 様 (建設業・工事業)

すごく履きやすくて満足しています。
ただ、
足裏の丸い部分が、コンビニなどの店舗でツルツルした床を歩くときに
吸盤のようにプチプチと引っ付いて音が鳴るので若干恥ずかしいです

2人が参考にしています
対象商品:
40180472
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
40180454
2022-09-28
用途:
事務所で普段使い

色の違っている踏むところが二重になっててはずれるのかなと思っていたら、くっついてて外れなかったのが予想外でしたが、クッション性もよく満足しています。

対象商品:
40180515
2022-09-21
用途:
屋外チョイ履き、買い物用
農・林・水産業

履き心地5星です。特にクッション性がいいのと、長時間履いても疲れない。長く作ってほしい商品です^^

対象商品:
40180445
2020-07-15
用途:
通常使い
有限会社皇泉 様 (不動産業)

商品が届いて早速使用しました。本商品は2ウェイになっており黒い部分が取り外しができるようになっており洗う場合も洗いやすくまたクッション性も良いので履き心地が大変良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40180576
2020-04-28
用途:
事務作業時
小出建設株式会社 様

事務所所用サンダルとして購入。もう1サイズ大きのがあれば嬉しいが、快適に使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする