UWC-60 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180761

 

UWC-60 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180761
UWC-60 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180761
UWC-60 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180761

薄型ウォールキャップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び60
内容量1個注文コード40180761品番UWC-60
参考基準価格(税別)¥83販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

貫通スリーブFPシリーズと適合します。

呼び60色調アイボリー(シルキーホワイト系)トラスコ品番771-2774材質PE寸法A(mm)85寸法D(Φmm)58寸法B(mm)70寸法C(Φmm)61.5
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: エアコン取付時に使用
その他業種

エアコン取付時に使用しました。つば付きスリーブの外側にぴったり収まりました。

対象商品 : 40180761
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 40180761
2021-11-01
用途: エアコン配管穴の仕上げに
その他業種

エアコン配管穴にスリーブを使用し、その穴周辺仕上げに使用しました。
スリーブ一体型も検討しましたが、今回はセパレートで施工してみました。

対象商品 : 40180777
2021-10-12
用途: 砂壁等の補強に

これが無いと不安になる。
やはり因幡製は使いやすい。

対象商品 : 40180761
2020-12-10
用途: エアコンの取付穴に
アイナー電子卸売・小売業

安価ですが、簡単に取付でき。きれいに仕上がります。

対象商品 : 40180761
2018-10-25
用途: エアコンの貫通部分用
製造業

つばの部分は薄く、尚且つ、キレ欠けがあるので、エアコン本体と壁との間でにスペースをとるかもなく収まります。これからも使用したいです。

対象商品 : 40180777
2013-12-11
用途: エアコン取り付け
有限会社アサ・ミル

きれいに見せるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする