上部差込口の接続部分をテープ処理後の見た目が悪いので、見た目が良くなるような接続になれば
高気密のマンションでキッチンや浴室の換気扇を回したらエアコンからポンポコ音がするのを防いでくれる優れもの。
取り付け後は全く音がしなくなった。
エアコンの排水パイプに取り付けたらポコポコ音が無くなりました。排水パイプからの虫の侵入も防げるなら一石二鳥ですね。寒冷地では凍結の影響が心配ですが、寒冷地でも試してみたい。
配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。
マンションでエアコンのポコポコ音防止のために購入。オリジナルの逆止弁が経年劣化で機能しなくなったため、本製品を購入して取り替えました。交換は簡単ですが、施工用のビニールテープを別途購入しておく必要があります。逆止弁の経年劣化で発生していたポコポコ音がなくなり大満足です。耐久性の確認はこれからですが、安価なので定期的に交換すれば良いと思います。
エアコンのドレンパイプの先端から、室内側へ強風が吹きこむ場合など、ドレン水経路上でポコポコ音がでます。その対策として、ドレン水は流れ出るが、強風時には弁が自動で閉まる優れものです。安価な部品ですが、音は確実に止まりました。エアコン設置業者によっては、材工併せて5,000円程度の請求もあるようですので、別途ビニールテープと、カッターナイフが準備できる方であれば、室内機の下方1m以上離れた垂直部分に割り込ませることで取付完了となる優れものです。費用対効果は抜群です。
自分で装着しました。さすがメーカー品で分かりやすい説明書付きです。下部のほうは細めのホースにも対応してくれるようにテーパー上になっていると良いのですが。
空調のドレン管に逆流・虫侵入対策として取り付けました
取り付けもスムーズにできました
今のところ動作にも問題はありません