因幡電工
ドレンパイプ用エルボ90°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(Φmm)
22.4
18.4
22.4
26.45
32.55
38.6
48.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40180883
品番
NDE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
90度曲げ継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
寸法L(mm)
57.5
寸法B(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
22.4
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる(NDE-14/16を除く)