NDE-20 ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 40180892

NDE-20 ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 40180892
NDE-20 ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 40180892

ドレンパイプ用エルボ90°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)26.45
内容量1個注文コード40180892品番NDE-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

90度曲げ継手です。

色調アイボリートラスコ品番761-4764材質PVC寸法L(mm)66.5寸法B(Φmm)33寸法A(Φmm)26.45
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる(NDE-14/16を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180892
2020-10-29
用途: エアコン工事のドレン
株式会社サトウテクノサービス建設業・工事業

いつも使っていて使い易いので購入しました。アイボリー色はホームセンターになかなか無いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする