因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用エルボ45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181075
品番
NDF-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
45度曲がり継手です。
色調
アイボリー
トラスコ品番
761-4781
材質
PVC
寸法L(mm)
44
寸法B(Φmm)
33
寸法A(Φmm)
26.45
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる