因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用エルボ45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181084
品番
NDF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
45度曲がり継手です。
色調
アイボリー
トラスコ品番
761-4799
材質
PVC
寸法L(mm)
51
寸法B(Φmm)
40
寸法A(Φmm)
32.55
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる