曜日別特売
DHJ-16 ドレンホースジョイント 因幡電工 40181154

 

DHJ-16 ドレンホースジョイント 因幡電工 40181154
DHJ-16 ドレンホースジョイント 因幡電工 40181154
DHJ-16 ドレンホースジョイント 因幡電工 40181154

ドレンホースジョイント

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(ドレンホース)DH-16、DHQ-16
内容量1個注文コード40181154品番DHJ-16
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。

用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。適合(ドレンホース)DH-16、DHQ-16材質P.E.長さ(mm)28外径(Φmm)24.4色調アイボリー
注意
※ドレンホースジョイントは因幡電工ブランドのドレンホース専用です。
ドレンホースは、必ず奥までしっかりと差し込んでください。
構造上、水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。
一般のドレンホースと同様にテープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216681
2024-08-24
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

期待した通りの商品でした、こんごもよろしくおねがいします。

対象商品 : 09216681
2023-09-19
用途: 劣化したドレンホースの交換時に使用しました
サービス業

紫外線と経年劣化で傷んだ交換用として使用しました。ホームセンターより少し安価なので注文しました。製品は接続等も問題なく使用できました。

対象商品 : 09216681
2023-10-03
用途: ドレンホース延長

やっぱりメーカー品のしっかりした物を使いましょう。

対象商品 : 09216681
2021-09-14
用途: エアコンの室外機
おせっかい食堂Kaina飲食業

エアコンの室外機のドレンをのばすのに使いました。簡単に繋げてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09216681
2020-10-22
用途: ドレンホース接続
CAVE

劣化したドレンホースを切断、新しいドレンホースを繋げてみました。簡単に使用できます。

対象商品 : 09216681
2020-08-18
用途: エアコンのドレンパイプ修理に使用
運輸・通信業

エアコンのドレンパイプ修理に使用する。
途中切断し再度パイプ接続するが、適度に弾力があり作業性が高い。

対象商品 : 09216681
2020-11-20
用途: 管理しているマンションのエアコンドレン修理時に使用
有限会社 江川建物管理

ホームセンターで購入してもよかったのですが、他の商品と合わせて送料無料になるので、購入しました。

対象商品 : 09216681
2019-01-18
用途: エコキュートホースジョイント
株式会社ブリヂストン製造業

エコキュートホース裂けて交換
長さが足りず延長に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする