DS-16 ドレンホース用片サドル 因幡電工 40181172 DS-16 ドレンホース用片サドル 因幡電工 40181172 DS-16 ドレンホース用片サドル 因幡電工 40181172

ドレンホース用片サドル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181172 品番 DS-16
参考基準価格(税別)¥74 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単
耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色
ドレンホース専用でコンパクト。

材質PP 色調アイボリー 適合(ドレンホース)DH-16/DHQ-16 寸法A(mm)28.6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)41.3 寸法D(mm)25.3 寸法E(mm)21 用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
屋外のドレンホースの固定に
星運送店 様 (運輸・通信業)

大手の量販店を見ても他社のサドルしかないのでMonotaROに注文しました。機能的には他社製品でも良いのですが、屋外なので同じ製品(因幡電機産業製)で統一したかったので、全商品10%引き、送料無料で購入しました。こういうところがMonotaROの頼りになるところですね。

対象商品:
40181163
2022-11-25
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
40181163
2021-08-19
用途:
ドレンホースの壁固定

片側のみ止めるタイプで作業は楽です。見た通り強度はありませんが、ドレンホース用なのでそんなもんでしょう。

対象商品:
40181163
2019-12-05
用途:
エアコンのドレンホースの壁面取付用に

外壁に沿わせてエアコンのドレンホースを取付しており、
20年以上も樹脂製サドルの交換を怠っていました。
旧品は鰐口タイプだったが、劣化が激しく裂損していた
為本品に交換しました。ねじサイズも偶然にも一致した
ので、単純に取り換えるだけでした。
価格も安く助かりました。

対象商品:
40181163
2020-02-16
用途:
エアコン工事

エアコン工事で使用。今現在も問題なく使用できています。

対象商品:
40181172
2016-10-26
用途:
エアコン取り付け

普通につかえます。お手頃価格で助かります。また買います。

対象商品:
40181163
2015-08-28
用途:
エアコン工事等

以前から使っているので 商品自体は最高!! 方サドル切って使うより全然いい!! もっと安くなーれ♪

対象商品:
40181163
2015-10-14
用途:
エアコン取り付け時
有限会社アサ・ミル 様

メーカー品だけあってしっかりしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする