曜日別特売
DSH-14-13V ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 40181181

DSH-14-13V ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 40181181
DSH-14-13V ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 40181181

ドレンホース用VP管ジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(VP管)13A
内容量1個注文コード40181181品番DSH-14-13V
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

適合(VP管)13Aトラスコ品番761-2931材質PVC寸法D(mm)26寸法E(mm)50寸法C(Φmm)(内径)18.4寸法B(Φmm)33寸法A(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40181215
2018-02-20
用途: 空調設備
株式会社中村設備建設業・工事業

いつも使用していています。
いつも安定感がありまた注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40181181
2017-02-16
用途: エアコン工事
有限会社アサ・ミル

エンピでチョコチョコ工事するのが
馬鹿らしいです。
ただ細くなるのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 40181197
2014-12-11
用途: エアコン
有限会社アサ・ミル

必要な数が購入出来助かります。商品もメーカー物なので安心です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする