ドレンホース用直線ジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181233 品番 DSH-20NJ
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
用途
ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
適合(ドレンホース)DSH-20N 材質PVC 寸法D(mm)52 寸法C(Φmm)32 寸法B(Φmm)35.5 寸法A(Φmm)17 トラスコ品番761-3016
注意
※接続の際には、塩ビパイプ用接着剤を使って、しっかりと取り付けてください。ただし、ドレンホース(DH・DHQ)とホースジョイント(DSH-14H)または直線ジョイント(DSH-14J)との接続の場合は、塩ビパイプ用接着剤は使えません。
※各パーツを奥までしっかりとはめ込んで、はずれないようにテープなどで固定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181242
2022-07-19
用途:
冷蔵庫のホース接続
製造業

新居での業務用冷蔵庫設置で排水までギリギリホースの長さが足りず、色々と考えた結果こちらのジョイントを見つけホースを少し足して接続することにしました。問題なくつなぐことができとても助かりました。

対象商品:
40181224
2022-08-14
用途:
エアコンホースの接続延長
製造業

本品で接続し、融着テープで巻いて使っているが、こういう使い方をするのなら、同じ因幡電工のドレンホースジョイントを使った方が良い。

対象商品:
40181224
2017-03-23
用途:
エアコン工事時
サービス業

エアコン修理不可により室内断熱ドレンホース延長時使用。
簡単・綺麗に出来最高

対象商品:
40181242
2015-03-29
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

メーカー品なのでごくごく普通に使えると思います。 ひとつひとつで買えるのが魅力

対象商品:
40181224
2014-11-11
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

単品購入できてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする