ドレンホース用本体カフス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181276 品番 DSH-20NC
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
適合(ドレンホース)DSH-20N 用途エアコン室内機付属ホースとの接続用 トラスコ品番761-3008 材質PVC 寸法D(mm)37 寸法E(mm)64 寸法C(Φmm)26 寸法B(Φmm)35 寸法A(Φmm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181267
2020-10-19
用途:
エアコン室内機のドレインホース継手として使用
エステック株式会社 様

エアコンのドレイン管に断熱用のドレインホースを接続する際、サイズ的にそのままつなぐことができない。エアコンメーカーが悪いのか、断熱ドレインホースを供給する因幡電工が悪いのか不明だが、とにかくこのカフスを使用しないと、断熱ドレインホースはつなげない。断熱ドレインホースの内径と、エアコンメーカーのドレインホース外径を合わせてもらえば、こんな継手は不要になると思うが、何とかならないのか?

6人が参考にしています
対象商品:
40181267
2018-01-11
用途:
外壁との間隔が長い時使います。
コヤブデンキ 様 (卸売・小売業)

断熱ホースはあるのですが、接続カウスがなしでは取り付けできません。
単品であったので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40181285
2015-03-29
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

メーカー品なのでごくごく普通に使えると思います。
ひとつひとつで買えるのが魅力

1人が参考にしています
対象商品:
40181276
2014-11-11
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

単品購入できてありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
40181276
2015-05-13
用途:
断熱ドレンホース接続

この商品カフスと書いているが、ジョイントの商品が入っているので
間違えて買ってしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする