曜日別特売
DSH-25NC ドレンホース用本体カフス 因幡電工 40181285

DSH-25NC ドレンホース用本体カフス 因幡電工 40181285
DSH-25NC ドレンホース用本体カフス 因幡電工 40181285

ドレンホース用本体カフス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(ドレンホース)DSH-25N
内容量1個注文コード40181285品番DSH-25NC
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途
エアコン室内機付属ホースとの接続用
適合(ドレンホース)DSH-25Nトラスコ品番761-3041材質PVC寸法D(mm)42寸法E(mm)69寸法C(Φmm)32寸法B(Φmm)40寸法A(Φmm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40181267
2020-10-19
用途: エアコン室内機のドレインホース継手として使用
エステック株式会社

エアコンのドレイン管に断熱用のドレインホースを接続する際、サイズ的にそのままつなぐことができない。エアコンメーカーが悪いのか、断熱ドレインホースを供給する因幡電工が悪いのか不明だが、とにかくこのカフスを使用しないと、断熱ドレインホースはつなげない。断熱ドレインホースの内径と、エアコンメーカーのドレインホース外径を合わせてもらえば、こんな継手は不要になると思うが、何とかならないのか?

6が参考にしています
対象商品 : 40181267
2018-01-11
用途: 外壁との間隔が長い時使います。
コヤブデンキ卸売・小売業

断熱ホースはあるのですが、接続カウスがなしでは取り付けできません。
単品であったので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 40181285
2015-03-29
用途: エアコン工事
有限会社アサ・ミル

メーカー品なのでごくごく普通に使えると思います。
ひとつひとつで買えるのが魅力

1が参考にしています
対象商品 : 40181276
2014-11-11
用途: エアコン工事
有限会社アサ・ミル

単品購入できてありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 40181276
2015-05-13
用途: 断熱ドレンホース接続

この商品カフスと書いているが、ジョイントの商品が入っているので
間違えて買ってしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする