プラベース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 40181321 品番 PB-120
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。
枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。
本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。
墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。

色調グレー 材質PP 用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 使用温度範囲(℃)-10〜50(製品表面温度) 寸法A(mm)117 寸法D(mm)120 寸法B(mm)142.5 寸法C(mm)205.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181321
2020-08-21
用途:
現場打ち束石の型枠に使用
その他業種

製品には満足していますが、内容量の表示が紛らわしいです。1セット(2個)と書いてあったので、2つ届くと思ったら、1個でした。非常に紛らわしいです。
それなら、1セット(2パーツ)や、1セット(部品点数2)など、もう少し書き方を考えて欲しいです。

10人が参考にしています
2020-11-12
用途:
屋上防水
建設業・工事業

使い勝手がいいです。もう何十年も使用しています。不良品が多い中、やはり因幡電工ですね。

対象商品:
40181321
2020-09-13
用途:
手摺取付作業時
建設業・工事業

グレー以外の色もあれば使用機会が増えると思います。

対象商品:
40181321
2019-09-25
用途:
手摺設置時
アクティブサプライ株式会社 様

使い易い商品です、他色が有れば尚よいです
大量使用時、価格が安くなれば良いのにと思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
40181312
2019-05-31
用途:
ブロックたて
建設業・工事業

品物も問題なく値段もお安く購入できてよかったです。

対象商品:
40181312
2018-03-20
用途:
防水工事時
株式会社ティービー 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく便利です。
価格も安くまた使いたい商品ですがもう少し大きいサイズがあるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする