曜日別特売
PR-400 プラロック 因幡電工 40181391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-400 プラロック 因幡電工 40181391
PR-400 プラロック 因幡電工 40181391

プラロック

(41件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)450
寸法H(mm)120
色調ブラック
内容量1個注文コード40181391品番PR-400
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。

色調ブラック材質PVC(塩化ビニル)質量(kg)1.8寸法L(mm)450寸法H(mm)120取付ボルトHDZ寸法W1(mm)150寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])3922(400)
注意
※製品表面温度が-10℃~50℃の範囲でご使用ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216846
2025-02-27
用途: エアコン作業
サービス業

使用しやすいブラロックです。サイズも様々あります。市場によくあり浸透していると思います。

対象商品 : 40181364
2023-06-16
用途: 空調工事
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が、安価で本体の耐久性があり設置工事がしやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 40181337
2022-08-22
用途: 室外機設置
株式会社バリオンパートナーズサービス業

充分重さに耐えれて設置が容易でした。引き続き注文していきたいと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 40181364
2022-08-20
用途: エアコン買い替え設置
NSKGROUP株式会社建設業・工事業

このプラブロックは安定感、軽く、ボルト固定も着いているので見た目もブラックでスッキリ安定感抜群の商品です。
格安で購入出来て満足です。

2022-06-06
用途: エアコン室外機の固定用
製造業

丁寧な梱包でした。取り付けナットも同梱され満足ですまたの機会にお願いします

対象商品 : 40181337
2022-02-19
用途: エアコン用

2階のベランダにエアコンを取り付ける際使用しています。防振ゴムとこの高さのプラロックでちょうどいいです。

対象商品 : 09216846
2021-10-24
用途: エアコン設置
農・林・水産業

母屋2階2機、離れ1階1機の合計3機用を購入しました。信頼性の因幡電工製で剛性感が有り耐久性に優れています。

対象商品 : 09216846
2021-06-22
用途: エアコン室外機の台
運輸・通信業

この商品より安価なタイプの物が設置されてましたが、角が割れたのでしっかりしたこの商品に交換しました。室外機を置く場所に傾斜があるため、安価なヤツは下が空洞で座りが不安定でしたが、安定感あって大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする