- 白石鹸 固形 モノタロウ 40181495 - 白石鹸 固形 モノタロウ 40181495 - 白石鹸 固形 モノタロウ 40181495 - 白石鹸 固形 モノタロウ 40181495

白石鹸 固形

(226件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(85g×3個) 注文コード40181495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

昔ながらの白色石鹸です。

用途工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用に タイプ固形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×51×28(1個) 質量(g/個)85
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※お肌に異常が生じていないか注意してご使用ください。
※赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は使用を中止し、皮フ科医にご相談ください。
※傷、はれ、湿疹等、異常のある時はご使用をお止めください。
※目に入らないように注意し、目に入ったときはすぐに洗い流してください。
※保護者の管理のもとで保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40181495 - 89570056 - 石鹸業務用 花王 石鹸業務用 花王 1パック(85g×3個) 209 税込230 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:52121
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 226
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181495
2024-05-28
用途:
工場の日常使い用石鹸
製造業

工場の手洗い場に置く石鹸として大活躍していました。価格面でも泡立ちも大満足だったのに廃番になってしまい残念です。復活してほしいです。

対象商品:
40181495
2022-08-10
用途:
手洗いに
サービス業

コスパ最高だったので若干値上げしても是非復活してほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40181495
2022-06-22
用途:
手洗いに

取り扱い終了だそうで残念。コストパフォーマンス抜群のいい石鹸でした。お世話になりました。ストックは少しあるが、次はどれにしたものか。

4人が参考にしています
対象商品:
40181495
2022-06-03
用途:
手洗い時
建設業・工事業

以前より手洗いする機会が増えているのでよく購入しますが、価格も手ごろでとても良い商品だと思います

対象商品:
40181495
2022-06-03
用途:
手や雑巾を洗う時
株式会社イアック 様

汚れもしっかり落ち、泡切れも良い。
会社での常備品で、15%offの日に多く買っている為コストの面でも満足している。

対象商品:
40181495
2022-05-07
用途:
家庭用
その他業種

お風呂でも使用しています。これで体をゴシゴシ洗ってます。リーズナブルで良いです。

対象商品:
40181495
2021-10-11
用途:
スポーツクラブのシャワー室で使用
株式会社渡辺プロモーション 様 (サービス業)

スポーツジムの会員さんが、トレーニングの後に使用しています。
常備品なので、安心価格で購入できる事に感謝しています。
サイズも満足ですが、シャワー室なので消費が激しくすぐに新しい石鹸の補充が必要です。
価格が上がらない事を願っております。今後ともよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
40181495
2022-01-06
用途:
日常

今までドラッグストアで購入していましたが、モノタロウさんブランドのこの石鹸を発見してからはこれ一択です。品質=無問題です。価格=ぶっちぎりの低価格。送料無料までのもう一品にどうぞ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする