V#7203 グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203 日本バルカー 40182317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
呼び寸法(mm)14.5
内容量1個注文コード40182317品番V#7203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。
アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。
No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油
(第2推奨製品)パルプ液
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水
(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類
用途攪拌機等回転軸用適合スクリューフィーダー、攪拌機仕様軸への攻撃性、良長さ(m)3呼び寸法(mm)14.5最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする