V#7262 グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262 日本バルカー 40182721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
呼び寸法(mm)8.0
内容量1個注文コード40182721品番V#7262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。
耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。

適合流体
(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用特性耐化学薬品性仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3呼び寸法(mm)8.0最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする