曜日別特売
V#8137 グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー 40183175

グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)10.0
内容量1個注文コード40183175品番V#8137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。

用途
多用途用
適合流体
バルブステム用
動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー
(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3呼び寸法(mm)10.0最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(機器用)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183141
2020-05-07
用途: スクリューコンベアのシール材

黒いタイプのグランドパッキンより硬め、2重3重と巻いて使用するより軸の径に合わせて1巻分ずつ切ったほうが使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 40183132
2013-03-15
用途: ゲート弁のグランド漏れ修理
有限会社塚本水道建設業・工事業

最近材料屋にもなく、探していました。グッドです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする