※使用例

N-FGN21-15B コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183577 N-FGN21-15B コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183577 N-FGN21-15B コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183577 N-FGN21-15B コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183577

コルゲートグランド ストレート型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40183577 品番 N-FGN21-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。

適合チューブ外径(Φmm)16〜13 ねじの呼びG1/2 取付穴径(Φmm)22 ねじ長さ(mm)10 材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ最大径(Φmm)16.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183561
2023-01-12
用途:
コルゲート管のボックスへの装着に使用

特に問題なくシッカリ装着できて非常に重宝しています。
車の電装品用のリレー等入れるボックスへのケーブル導入にバッチリです。

対象商品:
40183595
2021-12-20
用途:
現場配線に使用
製造業

現場で機械周りの配線に使用し、有効に活用できました。

対象商品:
40183561
2017-07-04
用途:
屋内における産業機械への追加電装工事

あくまで私感ですが、モノタロウブランドのコルゲートチューブとの寸法関係の相性が良好でした。恐らく次回も購入します。大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする