※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートグランド L型(90°エルボ)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40183814 品番 N-FGN42-E-42B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。

使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 材質66ナイロン製 ねじ長さ(mm)20 取付穴径(Φmm)42.5〜43.1 ねじの呼びG1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ最大径(Φmm)43.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183762
2023-05-11
用途:
配線の保護
卸売・小売業

内部の爪が段差に引っ掛かりしっかり掴んで固定出来ます。
内部にゴムがないとコメントしている人が居りますが、こちらは防水タイプではありませんので、防水を要する場合はゴムのあるN-FGWの品番になる様です。
https://www.monotaro.com/g/00400249/

対象商品:
40183762
2019-12-24
用途:
配線の保護

管内の配線の通りはスムースでしたので使いやすいと思いました。
また、確りとコルゲート管を咥えて少々コルゲート管を引っ張手も脱落しませんでした。出来たらもう少し安価にして欲しい。

対象商品:
40183762
2018-12-07
用途:
キャプタイヤコード配線に使用予定。
タツナミ機工 様

コントロールボックスからキャプタイヤコードの配線に使用するため購入したが、
調査不足のせいか固定側は問題なかったが、キャプタイヤコードを入れてナットを
締め付けすると、内部にゴム等がないためキャプタイヤコードを引っ張るとゆるゆるのため
配線が切れる恐れがあり使用を中止した、配線の固定側には向かないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする