15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006

 

15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
15 マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 40184006
モノタロウ

マスキングテープ 建築・塗装用

(202件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(8巻)
テープ幅(mm)15
内容量1パック(8巻)注文コード40184006品番15
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。

用途
●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材和紙主な用途建築塗装用粘着剤アクリル粘着力2.21N/10mmテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。
※被着体の種類によってはテープが密着し過ぎる場合がありますので、長時間の貼り置きは避けてください。
※テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いてください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:202
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: メルカリ梱包資材や賃貸部屋の養生下地材で大活躍!
建設業・工事業

メルカリの梱包材としてや賃貸部屋の壁面の突っ張り棒やマグネットなどの下地材として大活躍してます!
色んなテープ幅もあり、ロット買いでコスパも良いです!

2026-01-20
用途: 取りあえずの隙間封鎖

本格コーキングまでのつなぎとして壁ボード隙間封鎖に使用。
接着力、手切れ感も良好。
真っ白なのが非常に気に入っている。

対象商品 : 40184015
2025-09-02
用途: 建設現場での補修塗装養生
建設業・工事業

車両用ではないので直線が出しやすいです。問題なく使えてます。強いて言えば色が白いので部材によっては見えにくいのが気になります。

1が参考にしています
2025-09-13
用途: 事務用品として

セロテープ代わりに使用しています。
仕事上貼ったりはがしたりしますので大変便利です。
POPを貼るのにも重宝しています。
セロテープを全く使わなくなりました。

2025-10-10
用途: 細部の穴あけ作業時の養生時に
製造業

適度な粘着具合で、取り外す際も、あとが残らず仕上がりも綺麗になり、満足です。

2025-04-07
用途: メモ書き貼付

機械等にメモ書きする際に白色テープが重宝します。白色のマスキングテープはめずらしいのと安価購入出来とても助かっています。

2が参考にしています
2025-06-25
用途: 段ボール箱のシールに使用
株式会社ケー・イー食品開発製造業

段ボールの梱包に使用しているが、ガムテープ等と違い粘着はしっかりしているにも関わらず剥離が容易であり、大変重宝している

2025-03-24
用途: シートの仮止め
DMS

あらゆるサイトで比較してもこのマスキングテープはコスパ最強!
モノタロウさん流石です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする